Motion
00840066

Made in USA
00840066

Goupille standard en acier allié 8 Diam x 5 po de longueur de goupille - fini brillant, dureté C 47-58 et C 60 (surface), 117,800 lb (cisaille simple), résistance à la rupture 235,600 lb (cisaille double), 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11670466
N° MFR00840066
Prix38.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00840066

Goupille standard en acier allié 8 Diam x 5 po de longueur de goupille - fini brillant, dureté C 47-58 et C 60 (surface), 117,800 lb (cisaille simple), résistance à la rupture 235,600 lb (cisaille double), 1 biseauté et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11670466
N° MFR00840066

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    117800
  • Diamètre de la broche
    1 po
  • Longueur de la goupille
    5 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
00840066 00840066 1X5 ALLOY STL DOWEL PI
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif