Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture117800
- Diamètre de la broche1 po
- Longueur de la goupille6 po
Details
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.2
- Revêtement de finitionLumineux
- GradeGrade 8
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
Description du fabricant
00840074 00840074 1X6 ALLOY STL DOWEL PI
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.