Motion
00840090

Made in USA
00840090

3/8" Diam x 2-1/2" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 16,550 Lb (Single Shear), 33,100 Lb (Double Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11670470
N° MFR00840090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00840090

3/8" Diam x 2-1/2" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 16,550 Lb (Single Shear), 33,100 Lb (Double Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11670470
N° MFR00840090
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    16550
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Longueur de la goupille
    2-1/2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Dureté
    C 47-58;C 60
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
00840090 00840090 3/8X2-1/2 ALLOY STL À FAIRE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif