Motion
00840199

Made in USA
00840199

1/2" Diam x 1-1/4" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 29,450 Lb (Single Shear), 58,900 Lb (Double Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11670483
N° MFR00840199
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00840199

1/2" Diam x 1-1/4" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Standard Dowel Pin - Bright Finish, C 47-58 & C 60 (Surface) Hardness, 29,450 Lb (Single Shear), 58,900 Lb (Double Shear) Breaking Strength, 1 Beveled & 1 Rounded End
N° D’ARTICLE MI11670483
N° MFR00840199

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    29450
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Longueur de la goupille
    1-1/4 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Dureté
    C 47-58;C 60
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
00840199 00840199 1/2X1-1/4 ALLOY STL À FAIRE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif