Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture29450
- Diamètre de la broche1/2 po
- Longueur de la goupille3-1/2 po
Details
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.2
- Revêtement de finitionLumineux
- GradeGrade 8
- DuretéC 47-58;C 60
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
Description du fabricant
00840264 00840264 1/2X3-1/2 ALLOY STL À FAIRE
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.