Motion
00841692

Made in USA
00841692

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/2-20 UNF, acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11670675
N° MFR00841692
Prix1.18 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00841692

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/2-20 UNF, acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11670675
N° MFR00841692

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Longueur  
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M14x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
CCS 00841692 00841692 1/2-20X1 ALLOY STL
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.