Motion
00842328

Made in USA
00842328

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 3/4-10 UNC, acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur sous la tête de 3 po
N° D’ARTICLE MI11670756
N° MFR00842328
Prix5.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00842328

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 3/4-10 UNC, acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur sous la tête de 3 po
N° D’ARTICLE MI11670756
N° MFR00842328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    9/16in
  • Longueur  
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS 00842328 00842328 3/4-10X3 ALLOY STL
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif