Motion
00842989

Made in USA
00842989

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 10-24 UNC 82° acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur totale de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11670839
N° MFR00842989
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00842989

Vis à tête plate à douille hexagonale n° 10-24 UNC 82° acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur totale de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11670839
N° MFR00842989
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    4-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00842989 00842989 10-24X1-3/4 ALLOYER STL
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.