Motion
00843425

Made in USA
00843425

3/4-10 UNC Douille hexagonale 82° Vis à tête plate;Acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, Longueur hors tout 5 po
N° D’ARTICLE MI11670895
N° MFR00843425
Prix16.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00843425

3/4-10 UNC Douille hexagonale 82° Vis à tête plate;Acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, Longueur hors tout 5 po
N° D’ARTICLE MI11670895
N° MFR00843425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64in
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M4x0.70 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00843425 00843425 3/4-10X5 ALLOY STL FLA
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.