Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.1875 po, 3/16 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure2-5/16 po
- Longueur totale3-1/2 po
Details
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- TypeMèche demi-rond
Aperçu
Description du fabricant
01150127 01150127 3/16" 118D HSS É.-U. HAL
- Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.