Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.0330 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure1/2 po
- Longueur totale1-3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- TypeMèche demi-rond
Aperçu
- Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.