Motion
01333806

Made in USA
01333806

Lame diam. 12 po, 72 dents, lame de scie à froid à embout en carbure; diam. 40mm trous d'arbre, épaisseur de lame 3.2mm
N° D’ARTICLE MI11671415
N° MFR01333806
Prix877.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01333806

Lame diam. 12 po, 72 dents, lame de scie à froid à embout en carbure; diam. 40mm trous d'arbre, épaisseur de lame 3.2mm
N° D’ARTICLE MI11671415
N° MFR01333806

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix877.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    40 mm
  • Diamètre de la lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    3.20 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    72
  • Code PSC
    3405

Aperçu

Description du fabricant
DENT 01333806 01333806 72 CARBURE 12 PO S
  • Les lames à pointe de carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif