Motion
01333962

Made in USA
01333962

Gants de travail en nylon Taslan de taille G (10) pour protection contre le froid, pour usage général, sans revêtement, manchette, avec doigts complets, bleus, jumelés
N° D’ARTICLE MI11671417
N° MFR01333962
Prix341.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01333962

Gants de travail en nylon Taslan de taille G (10) pour protection contre le froid, pour usage général, sans revêtement, manchette, avec doigts complets, bleus, jumelés
N° D’ARTICLE MI11671417
N° MFR01333962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix341.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction multicouche
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Taslan en nylon
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Température minimale
    -320 °F
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01333962 01333962 PAIRES DE TAILLE GRANDE MOYENNE AR
  • Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour fabriquer un matériau respirant, plus résistant et flexible Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs Il a un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon