Motion
01340827

Made in USA
01340827

Diam de 6 po, taille de trou de 5/8 po, épaisseur totale de 1/16 po, meule à outil et coupe - Qualité moyenne, CBN, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11671443
N° MFR01340827
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01340827

Diam de 6 po, taille de trou de 5/8 po, épaisseur totale de 1/16 po, meule à outil et coupe - Qualité moyenne, CBN, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11671443
N° MFR01340827

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6,000
  • Type super abrasif
    Nitride de bore cubique (CBN)
  • Type de roue super-abrasive
    Type 135DG

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 01340827 01340827 CBN 135 DEG.M SU
  • Le nitrure de bore cubique (CBN) est un matériau synthétique dont la dureté est similaire à celle du diamant
  • Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon