Motion
01380385

Made in USA
01380385

7/32 po Hex, poignée en T, clé hexagonale; 6 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI11671459
N° MFR01380385
Prix47.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01380385

7/32 po Hex, poignée en T, clé hexagonale; 6 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI11671459
N° MFR01380385

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    7/32 po, 7.00 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Plage de longueur globale
    4in à 6.9 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T
  • Couleur
    Rouge, or
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
01380385 01380385 7/32 X 6 PO SUPPORT LG BT
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon