Motion
01380427

Made in USA
01380427

7/64 po Hex, poignée en T, clé hexagonale; 12 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI11671463
N° MFR01380427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01380427

7/64 po Hex, poignée en T, clé hexagonale; 12 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI11671463
N° MFR01380427
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    7/64 po, 7.00 mm
  • Longueur totale
    12 po
  • Plage de longueur globale
    10in; Plus de 10 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T
  • Couleur
    Rouge, or
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
01380427 01380427 7/64 X 12 PO SUPPORT G B
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon