Spécifications
Dimensions
- Hex Size4.00 mm
- Longueur totale6 po
- Plage de longueur globale4in à 6.9 po
Details
- Style de brasPoignée en T
- CouleurBleu, or
- Type de finExtrémité hexagonale
- MatérielAcier chromalloy
- Code PSC5120
- Système de mesureMétrique
Aperçu
Description du fabricant
01381011 01381011 4MM X 6 PO SUPPORT G BTI
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.