Motion
01569995

Made in USA
01569995

Vis d'assemblage à tête creuse 4mm compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 3-1/2 po, fini brillant, 4.5mm Diam de guidage, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11671636
N° MFR01569995
Prix92.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01569995

Vis d'assemblage à tête creuse 4mm compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 3-1/2 po, fini brillant, 4.5mm Diam de guidage, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11671636
N° MFR01569995

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    8.00 mm
  • Compatibilité des tailles de fixation
    4.00 mm
  • Longueur totale
    3.50 po
  • Diamètre du pilote
    4.50 mm
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01569995 01569995 4MM HSS 3FL USA SLD PL
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux