Motion
01570043

Made in USA
01570043

Vis d'assemblage à tête creuse 12mm compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 6 po, fini brillant, 13mm Diam de guidage, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11671641
N° MFR01570043
Prix173.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01570043

Vis d'assemblage à tête creuse 12mm compatible, acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 6 po, fini brillant, 13mm Diam de guidage, pilote standard, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11671641
N° MFR01570043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix173.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    20.00 mm
  • Compatibilité des tailles de fixation
    12.00 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre du pilote
    13.00 mm
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01570043 01570043 12MM HSS 3FL USA SLD P
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux