Motion
01570092

Made in USA
01570092

Compatible avec les vis à tête creuse 3 à 10mm , acier haute vitesse, jeu de contre-alésages de veilleuse pleins, fini brillant, Standard Pilot, tige droite, 3 cannelures, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI11671642
N° MFR01570092
Prix726.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01570092

Compatible avec les vis à tête creuse 3 à 10mm , acier haute vitesse, jeu de contre-alésages de veilleuse pleins, fini brillant, Standard Pilot, tige droite, 3 cannelures, jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI11671642
N° MFR01570092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix726.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm
  • Comp. de la taille maximale des fixations
    10 mm
  • Comp. min. de la taille des fixations
    3 mm

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    6
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
01570092 01570092 6 PCS. HSS 3FL USA SLD
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon