Motion
01587427

Made in USA
01587427

Vis n° 4 , DI 0.118 po x DE 0.245 po, Qualité 300 Rondelle à onde unique en acier inoxydable; 0.008 po d’épaisseur, hauteur totale 0.056 po, flexion 0.007 po, 3.32 lb à flexion
N° D’ARTICLE MI11671651
N° MFR01587427
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587427

Vis n° 4 , DI 0.118 po x DE 0.245 po, Qualité 300 Rondelle à onde unique en acier inoxydable; 0.008 po d’épaisseur, hauteur totale 0.056 po, flexion 0.007 po, 3.32 lb à flexion
N° D’ARTICLE MI11671651
N° MFR01587427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0070 po
  • Diamètre intérieur
    0.118 po
  • Charge à la flexion
    3.32 lb
  • Diamètre extérieur
    0.245 po
  • Hauteur totale
    0.056 po
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.008 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Type
    Rondelle à onde unique

Aperçu

Description du fabricant
01587427 01587427 4 18-8 SS 10/PKG CRESE
  • Les rondelles à onde unique offrent un taux de ressort constant sur une grande surface. Elles sont idéales pour les charges légères.
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif