Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.0140 po
- Diamètre intérieur0.143 po
- Diamètre extérieur0.275 po
- Hauteur totale0.062 po
- Taille de la vis#6
- Épaisseur0.005 po
Détails
- Charge à plat1.20 lb
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- TypeRondelle à onde unique
Aperçu
- Les rondelles à onde unique offrent un taux de ressort constant sur une grande surface. Elles sont idéales pour les charges légères.
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.