Motion
01587450

Made in USA
01587450

Vis no 8 , DI 0.16 po x DI 0.29 po, Qualité 300 Rondelle à onde unique en acier inoxydable; 0.006 po d’épaisseur, hauteur totale 0.053 po, flexion 0.013 po
N° D’ARTICLE MI11671654
N° MFR01587450
Prix7.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587450

Vis no 8 , DI 0.16 po x DI 0.29 po, Qualité 300 Rondelle à onde unique en acier inoxydable; 0.006 po d’épaisseur, hauteur totale 0.053 po, flexion 0.013 po
N° D’ARTICLE MI11671654
N° MFR01587450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0130 po
  • Diamètre intérieur
    0.160 po
  • Diamètre extérieur
    0.290 po
  • Hauteur totale
    0.053 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.006 po

Détails

  • Charge à plat
    1.61 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Type
    Rondelle à onde unique

Aperçu

Description du fabricant
01587450 01587450 8 18-8 SS 10/PKG CRESE
  • Les rondelles à onde unique offrent un taux de ressort constant sur une grande surface. Elles sont idéales pour les charges légères.
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon