Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.0020 po
- Diamètre intérieur0.100 po
- Charge à la flexion10.00 lb
- Diamètre extérieur0.201 po
- Hauteur totale0.018 po
- Taille de la vis#2
- Épaisseur0.006 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH-A
- TypeRondelle triple vague
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.