Motion
01587484

Made in USA
01587484

Vis n° 4 , DI 0.13 po x DE 0.245 po, Qualité 17-7 Rondelle à triple onde en acier inoxydable PH-A; 0.006 po d’épaisseur, hauteur totale 0.021 po, flexion 0.004 po, 9.05 lb à flexion
N° D’ARTICLE MI11671657
N° MFR01587484
Prix14.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587484

Vis n° 4 , DI 0.13 po x DE 0.245 po, Qualité 17-7 Rondelle à triple onde en acier inoxydable PH-A; 0.006 po d’épaisseur, hauteur totale 0.021 po, flexion 0.004 po, 9.05 lb à flexion
N° D’ARTICLE MI11671657
N° MFR01587484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0040 po
  • Diamètre intérieur
    0.130 po
  • Charge à la flexion
    9.05 lb
  • Diamètre extérieur
    0.245 po
  • Hauteur totale
    0.021 po
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.006 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH-A
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587484 01587484 4 17-7SS 10/PKG TRIPLE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.