Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.0030 po
- Diamètre intérieur0.203 po
- Diamètre extérieur0.368 po
- Hauteur totale0.045 po
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.016 po
Détails
- Charge à plat59.45 lb
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH-A
- TypeRondelle triple vague
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.