Motion
01587583

Made in USA
01587583

Vis de 5/8-11/16 po, DI de 0.67 po x DE de 0.825 po, Qualité 17-7 Rondelle à triple vague en acier inoxydable PH-A; Épaisseur de 0.02 po, Hauteur hors tout de 0.13 po, Déflexion de 0.018 po
N° D’ARTICLE MI11671667
N° MFR01587583
Prix17.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587583

Vis de 5/8-11/16 po, DI de 0.67 po x DE de 0.825 po, Qualité 17-7 Rondelle à triple vague en acier inoxydable PH-A; Épaisseur de 0.02 po, Hauteur hors tout de 0.13 po, Déflexion de 0.018 po
N° D’ARTICLE MI11671667
N° MFR01587583

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0180 po
  • Diamètre intérieur
    0.670 po
  • Diamètre extérieur
    0.825 po
  • Hauteur totale
    0.130 po
  • Taille de la vis
    5/8-11/16
  • Épaisseur
    0.020 po

Détails

  • Charge à plat
    33.20 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH-A
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587583 01587583 5/8-11/16" 17-7SS 10PK
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.