Motion
01587591

Made in USA
01587591

Vis de 3/4-13/16 po, DI de 0.828 po x DE de 1.432 po, Qualité 17-7 Rondelle à triple vague en acier inoxydable PH-A; Épaisseur de 0.02 po, Hauteur hors tout de 0.125 po, Déflexion de 0.042 po
N° D’ARTICLE MI11671668
N° MFR01587591
Prix24.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587591

Vis de 3/4-13/16 po, DI de 0.828 po x DE de 1.432 po, Qualité 17-7 Rondelle à triple vague en acier inoxydable PH-A; Épaisseur de 0.02 po, Hauteur hors tout de 0.125 po, Déflexion de 0.042 po
N° D’ARTICLE MI11671668
N° MFR01587591

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0420 po
  • Diamètre intérieur
    0.828 po
  • Diamètre extérieur
    1.432 po
  • Hauteur totale
    0.125 po
  • Taille de la vis
    3/4-13/16
  • Épaisseur
    0.020 po

Détails

  • Charge à plat
    83.51 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH-A
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587591 01587591 3/4-13/16" 17-7SS 10PK
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.