Motion
01587633

Made in USA
01587633

Vis no 10 , DI 0.221 po x DE 0.375 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; 0.012 po d’épaisseur, hauteur totale 0.047 po, flexion 0.005 po
N° D’ARTICLE MI11671672
N° MFR01587633
Prix26.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587633

Vis no 10 , DI 0.221 po x DE 0.375 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; 0.012 po d’épaisseur, hauteur totale 0.047 po, flexion 0.005 po
N° D’ARTICLE MI11671672
N° MFR01587633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0050 po
  • Diamètre intérieur
    0.221 po
  • Diamètre extérieur
    0.375 po
  • Hauteur totale
    0.047 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.012 po

Détails

  • Charge à plat
    30.73 lb
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    1074-1095
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587633 01587633 10 PRINTEMPS STL 50/PAQUET TR
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good