Motion
01587658

Made in USA
01587658

Vis de 5/16 po, DI 0.328 po x DE 0.682 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; Épaisseur 0.01 po, Hauteur hors tout 0.062 po, Déflexion 0.017 po
N° D’ARTICLE MI11671674
N° MFR01587658
Prix27.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587658

Vis de 5/16 po, DI 0.328 po x DE 0.682 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; Épaisseur 0.01 po, Hauteur hors tout 0.062 po, Déflexion 0.017 po
N° D’ARTICLE MI11671674
N° MFR01587658

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0170 po
  • Diamètre intérieur
    0.328 po
  • Diamètre extérieur
    0.682 po
  • Hauteur totale
    0.062 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.010 po

Détails

  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    1074-1095
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587658 01587658 5/16 PO RESSORT STL 50/PAQUET
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.