Motion
01587666

Made in USA
01587666

Vis de 3/8 po, DI de 0.406 po x DI de 0.65 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; Épaisseur de 0.01 po, Hauteur totale de 0.085 po, Déflexion de 0.019 po, 18.18 lb à Déflexion
N° D’ARTICLE MI11671675
N° MFR01587666
Prix27.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587666

Vis de 3/8 po, DI de 0.406 po x DI de 0.65 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; Épaisseur de 0.01 po, Hauteur totale de 0.085 po, Déflexion de 0.019 po, 18.18 lb à Déflexion
N° D’ARTICLE MI11671675
N° MFR01587666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0190 po
  • Diamètre intérieur
    0.406 po
  • Charge à la flexion
    18.18 lb
  • Diamètre extérieur
    0.650 po
  • Hauteur totale
    0.085 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.010 po

Détails

  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    1074-1095
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587666 01587666 3/8 PO RESSORT STL 50/PAQUET
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon