Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.0140 po
- Diamètre intérieur0.474 po
- Charge à la flexion88.22 lb
- Diamètre extérieur0.815 po
- Hauteur totale0.070 po
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.020 po
Détails
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matériel1074-1095
- TypeRondelle triple vague
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
- Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.