Motion
01587682

Made in USA
01587682

Vis de 1/2 po, DI de 0.53 po x DI de 0.78 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; Épaisseur de 0.012 po, Hauteur totale de 0.125 po, Déflexion de 0.025 po, 19.47 lb à Déflexion
N° D’ARTICLE MI11671677
N° MFR01587682
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01587682

Vis de 1/2 po, DI de 0.53 po x DI de 0.78 po, Qualité 1074-1095 Rondelle à triple onde en acier à ressort; Épaisseur de 0.012 po, Hauteur totale de 0.125 po, Déflexion de 0.025 po, 19.47 lb à Déflexion
N° D’ARTICLE MI11671677
N° MFR01587682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.0250 po
  • Diamètre intérieur
    0.530 po
  • Charge à la flexion
    19.47 lb
  • Diamètre extérieur
    0.780 po
  • Hauteur totale
    0.125 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.012 po

Détails

  • Matériel
    Acier à ressort
  • Qualité du matériel
    1074-1095
  • Type
    Rondelle triple vague

Aperçu

Description du fabricant
01587682 01587682 1/2 PO RESSORT STL 50/PAQUET
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
  • Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.