Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.0380 po
- Diamètre intérieur0.767 po
- Charge à la flexion34.13 lb
- Diamètre extérieur1.125 po
- Hauteur totale0.105 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.016 po
Détails
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matériel1074-1095
- TypeRondelle triple vague
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
- Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.