Spécifications
Dimensions
- Déflexion0.0370 po
- Diamètre intérieur1.098 po
- Charge à la flexion29.09 lb
- Diamètre extérieur1.224 po
- Hauteur totale0.107 po
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.025 po
Détails
- MatérielAcier à ressort
- Qualité du matériel1074-1095
- TypeRondelle triple vague
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
- Les rondelles à triple onde ont une plus grande capacité de charge que les rondelles à onde unique, mais ont un diamètre plus petit.