Motion
01603067

Made in USA
01603067

Corps de 1/4 po, étagée de 015 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 4 po, étagée de 1/2 po, cannelure de 2-3/4 po, 180° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671684
N° MFR01603067
Prix31.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01603067

Corps de 1/4 po, étagée de 015 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 4 po, étagée de 1/2 po, cannelure de 2-3/4 po, 180° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671684
N° MFR01603067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    1/4 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    #6
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de pas
    1500 po
  • Longueur de l’étape
    1/2 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis d'assemblage
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    180 °

Aperçu

Description du fabricant
01603067 01603067 371H 6 NO.6 VIS À CAPUCHON
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon