Motion
01603166

Made in USA
01603166

Corps de 13/32 po, diam. étagé de 9/32 po, tige droite de 13/32 po Diam, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 5-1/4 po, longueur d’étape de 11/16 po, longueur de cannelure de 3-7/8 po, 180° angle d’épaule inclus
N° D’ARTICLE MI11671687
N° MFR01603166
Prix45.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01603166

Corps de 13/32 po, diam. étagé de 9/32 po, tige droite de 13/32 po Diam, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 5-1/4 po, longueur d’étape de 11/16 po, longueur de cannelure de 3-7/8 po, 180° angle d’épaule inclus
N° D’ARTICLE MI11671687
N° MFR01603166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    13/32 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    3-7/8 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    13/32 po
  • Diamètre de pas
    9/32 po
  • Longueur de l’étape
    11/16 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis d'assemblage
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    180 °

Aperçu

Description du fabricant
01603166 01603166 371H 1/4 1/4 VIS À TÊTE
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.