Motion
01603240

Made in USA
01603240

Corps de 19/32 po, diam. étagé de 13/32 po, tige droite de 19/32 po Diam, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 7-1/8 po, longueur d’étape de 7/8 po, longueur de cannelure de 5-3/16 po, 180° angle d’épaule inclus
N° D’ARTICLE MI11671689
N° MFR01603240
Prix91.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01603240

Corps de 19/32 po, diam. étagé de 13/32 po, tige droite de 19/32 po Diam, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 7-1/8 po, longueur d’étape de 7/8 po, longueur de cannelure de 5-3/16 po, 180° angle d’épaule inclus
N° D’ARTICLE MI11671689
N° MFR01603240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    19/32 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    3/8 po
  • Longueur de cannelure
    5-3/16 po
  • Longueur totale
    7-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    19/32 po
  • Diamètre de pas
    13/32 po
  • Longueur de l’étape
    7/8 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis d'assemblage
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    180 °

Aperçu

Description du fabricant
01603240 01603240 371H 3/8 3/8 VIS À TÊTE
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.