Motion
01604172

Made in USA
01604172

Corps de 21/64 po, étagée de 0218 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 4-5/8 po, étagée de 13/16 po, cannelure de 3-5/16 po, 45° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671699
N° MFR01604172
Prix40.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01604172

Corps de 21/64 po, étagée de 0218 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 4-5/8 po, étagée de 13/16 po, cannelure de 3-5/16 po, 45° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671699
N° MFR01604172

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    21/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-5/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre de pas
    2180 po
  • Longueur de l’étape
    13/16 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis mécanique à tête plate
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    45 °

Aperçu

Description du fabricant
01604172 01604172 370 1/4 X 28 45 DEG. S
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.