Motion
01604289

Made in USA
01604289

Corps de 17/32 po, étagée de 0375 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 6-5/8 po, étagée de 1-1/16 po, cannelure de 4-13/16 po, 45° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671704
N° MFR01604289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01604289

Corps de 17/32 po, étagée de 0375 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 6-5/8 po, étagée de 1-1/16 po, cannelure de 4-13/16 po, 45° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671704
N° MFR01604289
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    17/32 po
  • Longueur de cannelure
    4-13/16 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Diamètre de pas
    3750 po
  • Longueur de l’étape
    1-1/16 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis mécanique à tête plate
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    45 °

Aperçu

Description du fabricant
01604289 01604289 370 7/16 X 14 45 DEG.
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon