Motion
01604321

Made in USA
01604321

Corps de 5/8 po, étagée de 0437 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 7-1/8 po, étagée de 1-1/16 po, cannelure de 5-3/16 po, 45° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671706
N° MFR01604321
Prix120.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01604321

Corps de 5/8 po, étagée de 0437 po, tige droite, mèche étagée haute vitesse en acier Subland, fini brillant, OAL de 7-1/8 po, étagée de 1-1/16 po, cannelure de 5-3/16 po, 45° épaulement incliné
N° D’ARTICLE MI11671706
N° MFR01604321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    5/8 po
  • Longueur de cannelure
    5-3/16 po
  • Longueur totale
    7-1/8 po
  • Diamètre de pas
    4370 po
  • Longueur de l’étape
    1-1/16 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis mécanique à tête plate
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    45 °

Aperçu

Description du fabricant
01604321 01604321 370 1/2 X 13 45 DEG. S
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.