Spécifications
Dimensions
- Taille du corps de la mèche9/32 po
- Compatibilité des tailles de fixation#6
- Longueur de cannelure2-15/16 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de pas1420 po
- Longueur de l’étape1/2 po
Détails
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Compatibilité du type de fixationVis mécanique à tête plate
- Type de tigeDroit
- Angle d’épaulement inclus82 °
Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE 01609064 01609064 372 NO 6 82 DE
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.