Spécifications
Dimensions
- Taille du corps de la mèche7/8 po
- Compatibilité des tailles de fixation1/2 po
- Longueur de cannelure3-1/2 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de la tige7/8 po
- Diamètre de pas5100 po
- Longueur de l’étape1 po
Détails
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Compatibilité du type de fixationVis mécanique à tête plate
- Type de tigeDroit
- Angle d’épaulement inclus82 °
Aperçu
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.