Motion
01671627

Made in USA
01671627

Épaule diam. 1/4 po x 5/8 po longueur d’épaule, # 10-32 UNF, vis à épaulement de précision fendue; 416 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 3/16 po x diam. de tête 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11671741
N° MFR01671627
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01671627

Épaule diam. 1/4 po x 5/8 po longueur d’épaule, # 10-32 UNF, vis à épaulement de précision fendue; 416 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 3/16 po x diam. de tête 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11671741
N° MFR01671627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Profondeur du filetage
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    416
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
01671627 01671627 1/4 X 5/8 FENTES DE PORTÉE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.