Motion
01671676

Made in USA
01671676

Épaule Diam de 5/16 po x 1/4 po, 1/4-20 UNC, vis à épaulement de précision fendue; acier inoxydable 416 , sans revêtement, hauteur de tête 7/32 po x 1/2 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI11671746
N° MFR01671676
Prix5.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01671676

Épaule Diam de 5/16 po x 1/4 po, 1/4-20 UNC, vis à épaulement de précision fendue; acier inoxydable 416 , sans revêtement, hauteur de tête 7/32 po x 1/2 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI11671746
N° MFR01671676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    1/4 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    416
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
FENTE 01671676 01671676 5/16 X 1/4 DEVRAIT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon