Motion
01671775

Made in USA
01671775

Épaule Diam de 3/8 po x 5/16 po, 5/16-18 UNC, vis à épaulement de précision fendue; acier inoxydable 416 , sans revêtement, hauteur de tête 1/4 po x 9/16 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI11671756
N° MFR01671775
Prix7.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01671775

Épaule Diam de 3/8 po x 5/16 po, 5/16-18 UNC, vis à épaulement de précision fendue; acier inoxydable 416 , sans revêtement, hauteur de tête 1/4 po x 9/16 po diam. de tête
N° D’ARTICLE MI11671756
N° MFR01671775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    9/16 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    5/16 po
  • Profondeur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    416
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
FENTE 01671775 01671775 3/8 X 5/16-1/4HD
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.