Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Taille de la clé hexagonale3/16in
- Diamètre de l’épaulement1/4 po
- Longueur de l’épaule1-1/2 po
- Profondeur du filetage1/4 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel416
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.