Motion
01672146

Made in USA
01672146

Épaule Diam 5/16 po x 3/8 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, Vis à épaulement de précision à six pans creux; Acier inoxydable 416 , sans revêtement, Hauteur de tête 7/32 po x Diam 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11671792
N° MFR01672146
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672146

Épaule Diam 5/16 po x 3/8 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, Vis à épaulement de précision à six pans creux; Acier inoxydable 416 , sans revêtement, Hauteur de tête 7/32 po x Diam 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11671792
N° MFR01672146

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    3/8 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    416
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTES 01672146 01672146 5/16 X 3/8 PO DEVRAIT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif