Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Hauteur de la tête7/32 po
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement3/8 po
- Longueur de l’épaule5/8 po
- Profondeur du filetage7/16 po
- Taille du filetage1/4-20
Details
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel416
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
CHAUSSETTES 01672211 01672211 3/8 X 5/8
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.