Motion
01727114

Made in USA
01727114

Numéro 10 Chaîne à billes en acier inoxydable de taille commerciale 0.178 po de diamètre, 80 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 48.5 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671900
N° MFR01727114
Prix110.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01727114

Numéro 10 Chaîne à billes en acier inoxydable de taille commerciale 0.178 po de diamètre, 80 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 48.5 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671900
N° MFR01727114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1780 po
  • Longueur
    100 pi
  • Résistance à la traction
    80 lb
  • Taille commerciale
    #10

Détails

  • Balles par pied
    48.5
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Code PSC
    4010
  • Conception du type
    Chaîne à billes

Aperçu

Description du fabricant
01727114 01727114 10 SS CHAIN 100' SP BE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif